横浜ディスプレイミュージアム
ハーブアストランティアブーケ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1束
注文コード
70192675
品番
GLA-1287
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、PA、鉄、紙、麻
色
グリーン
種類
ハーブアストランティアブーケ
幅(cm)
14
全長(cm)
20