曜日別特売
GLA-1364 スタッキングホーンポット 横浜ディスプレイミュージアム 70193454

スタッキングホーンポット

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード70193454品番GLA-1364
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質ポリエステル、PE、鉄、PA、PS、紙、セメントグリーン幅(cm)30全長(cm)43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする