※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コノエ
トラスドリルねじ SUS410 5x19
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1箱(400本)
注文コード
70195528
品番
MUSHDR-SUS-519-400P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
下穴不要で1本で下穴あけ・タップ立て・締め付けの3役を担います。トラス頭形状のため、ナベ頭形状に比べ頭部を低く抑える事ができます。
用途
鉄骨系下地材(屋根、外装、内装、電設配管など)に水切り、ケラバ、板金製品、デッキ、ダクト製品等の取付けに使用。アルミ建材に使用可能。
材質
SUS410
十字穴番号
2
寸法L(mm)
19
呼び寸法(mm)
5
表面処理
パシペート
頭部形状
トラス
頭部径(Φmm)
11.8
頭部高さ(mm)
3.1