曜日別特売
DK-300 普通結束バンド(白) デンカエレクトロン 70195677

DK-300 普通結束バンド(白) デンカエレクトロン 70195677
DK-300 普通結束バンド(白) デンカエレクトロン 70195677
DK-300 普通結束バンド(白) デンカエレクトロン 70195677
DK-300 普通結束バンド(白) デンカエレクトロン 70195677

普通結束バンド(白)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(50本)
寸法L(mm)300
内容量1袋(50本)注文コード70195677品番DK-300
参考基準価格(税別)¥588販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379
ナチュラル材質66ナイロン寸法L(mm)300使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2寸法W(mm)4.8寸法H(mm)1.2寸法L1(mm)6.8寸法W1(mm)8.0寸法H1(mm)5.9引張強度(kg)20内径D(mm)(ループ時)85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする