曜日別特売
DK-720 普通結束バンド(白) デンカエレクトロン 70195738

DK-720 普通結束バンド(白) デンカエレクトロン 70195738
DK-720 普通結束バンド(白) デンカエレクトロン 70195738
DK-720 普通結束バンド(白) デンカエレクトロン 70195738
DK-720 普通結束バンド(白) デンカエレクトロン 70195738

普通結束バンド(白)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1袋(10本)
寸法L(mm)720
内容量1袋(10本)注文コード70195738品番DK-720
参考基準価格(税別)¥1,540販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989
ナチュラル材質66ナイロン寸法L(mm)720使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2寸法W(mm)8.7寸法H(mm)1.7寸法L1(mm)11.8寸法W1(mm)14.4寸法H1(mm)9.0引張強度(kg)65内径D(mm)(ループ時)220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする