デンカエレクトロン
デンカエレクトロンの 結束バンド/結束工具/固定具
デンカエレクトロンの ケーブルタイ/結束バンド
デンカエレクトロンの 標準タイプ
普通結束バンド(黒)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
70195747
品番
DK-720B
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
色
黒
材質
66ナイロン
寸法L(mm)
720
使用温度範囲(℃)
-20〜85
規格
UL94 V-2
寸法W(mm)
8.7
寸法H(mm)
1.7
寸法L1(mm)
11.8
寸法W1(mm)
14.4
寸法H1(mm)
9.0
引張強度(kg)
65
内径D(mm)
(ループ時)220
関連資料:
DK結束バンドカタログ.pdf(0.16MB)
DK結束バンド梱包仕様.pdf(0.05MB)
化学物質等安全データシート(SDS):
非含有証明書(DK結束バンド).pdf(0.1MB)
RoHS指令対応証明書:
RoHS2証明書(DK結束バンド).pdf(0.2MB)