横浜ディスプレイミュージアム
ダブルタッセル
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
P
P
RD/OR
PU/NV
GR
R
PU
サイズ
M
S
M
L
高さ(cm)
5
3.5
5
9
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70197523
品番
MCZ-0017
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
高さ(cm)
5
サイズ
M
色
P
全長(cm)
49
材質
綿