横浜ディスプレイミュージアム
アップルピック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
R
GR
R
サイズ
L
L
M
S
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(6本)
注文コード
70201242
品番
MY-030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥880
サイズ
L
材質
PS、鉄
色
R
全長(cm)
11.5
実径(cm)
3.5