曜日別特売
RFB-293 スチールミルクピッチャー 横浜ディスプレイミュージアム 70203622

スチールミルクピッチャー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード70203622品番RFB-293
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥680
サイズS材質ブリキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.5×7×10.5
注意
※水に対応していません。水を入れてのご使用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70203638
2023-05-02
用途: ドライフラワー入れとして
BOTANICAL TRIP卸売・小売業

シャビーな雰囲気でドライフラワーを飾るのにとても良い感じです。
アンティーク加工で白のペイント?がしてありますが触ると取れやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする