曜日別特売
RSR-15B スモーク定規 西敬(イカリボシ) 70209107

スモーク定規

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(cm)(目盛)15
内容量1個注文コード70209107品番RSR-15B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥297
販売価格(税別)
270

スモークマット板を使用。机上、原稿上でのスムーズな移動ができます。
目盛りがハッキリ見やすいです。
材質:アクリル。サイズ:30×110mm

用途学校・教室での学習活動に。児童・生徒の日常的な文具やワークショップ用として。材質アクリル樹脂寸法(mm)33×160×3寸法(cm)(目盛)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする