TP-3F プラ板 西敬(イカリボシ) 70209335

TP-3F プラ板 西敬(イカリボシ) 70209335
TP-3F プラ板 西敬(イカリボシ) 70209335
TP-3F プラ板 西敬(イカリボシ) 70209335
TP-3F プラ板 西敬(イカリボシ) 70209335
TP-3F プラ板 西敬(イカリボシ) 70209335
TP-3F プラ板 西敬(イカリボシ) 70209335

プラ板

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード70209335品番TP-3F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥143
販売価格(税別)
130

白地なので文字や絵がくっきりあざやかに見えます。
材質:本体×1。サイズ:210×297mm。セット内容:本体×1

用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。サイズA4厚さ(mm)0.3半透明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70209335
2020-07-12
用途: アクセサリー作りに使用してます。
その他業種

色づきもよく、リピート買いいたしました。
大きくてお得です。また買います!

対象商品 : 70209335
2020-04-16
用途: プラ板作品
医療・福祉・介護関連業

通常のプラ板と違い定着させるために研磨させる手間が省けてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3073:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする