曜日別特売
529032 LA-015 ハイパワーLED ウェッジ球NEO JET INOUE(ジェットイノウエ) 70210717

529032 LA-015 ハイパワーLED ウェッジ球NEO JET INOUE(ジェットイノウエ) 70210717
529032 LA-015 ハイパワーLED ウェッジ球NEO JET INOUE(ジェットイノウエ) 70210717
529032 LA-015 ハイパワーLED ウェッジ球NEO JET INOUE(ジェットイノウエ) 70210717
529032 LA-015 ハイパワーLED ウェッジ球NEO JET INOUE(ジェットイノウエ) 70210717
529032 LA-015 ハイパワーLED ウェッジ球NEO JET INOUE(ジェットイノウエ) 70210717

LA-015 ハイパワーLED ウェッジ球NEO

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
イエロー
LED色イエロー
内容量1セット注文コード70210717品番529032
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

LEDの粒が気にならない!
ハイルーメンビームを実現!明るさも大幅UP!
特殊レンズを使用し180度以上の超拡散!
DC24V車専用 T10専用ウェッジバルブ。

用途電装パーツ口金T10 W2.1×9.5dLED色イエロー電圧(V)DC24専用材質PCイエロー本体寸法(mm)27Φ11色温度(K)約3400電流(mA)約60明るさ(Lm)約130LED使用数(個)1
注意
※本製品には+-の極性がありますので、点灯しない場合は向きを180度変えて差し込んでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70210726
2024-06-24
用途: スモール球の交換
株式会社交運社

24VでT10タイプを探していて、この商品にたどり着きました。180度照らしてくれて明るくリピート購入をしている商品です。

対象商品 : 70210726
2020-03-17
用途: 球交換

180度以上の超拡散とLEDの粒が気にならない所、明るさも大変満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする