曜日別特売
A-5093 AQUA DROPs BLACK STYLE ドキュメントボックス リヒトラブ 70212415

A-5093 AQUA DROPs BLACK STYLE ドキュメントボックス リヒトラブ 70212415
A-5093 AQUA DROPs BLACK STYLE ドキュメントボックス リヒトラブ 70212415
A-5093 AQUA DROPs BLACK STYLE ドキュメントボックス リヒトラブ 70212415
A-5093 AQUA DROPs BLACK STYLE ドキュメントボックス リヒトラブ 70212415

AQUA DROPs BLACK STYLE ドキュメントボックス

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊注文コード70212415品番A-5093
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

キャビネットにピッタリ収納できる。12色のロング見出しが付いたボックスタイプのドキュメント。

材質ポリプロピレンサイズA4規格A4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×240×240
注意
※1ポケットにコピー用紙が約150枚収容できます。
※キャビネット内寸法が317mm幅より小さいサイズには使用しないで下さい。破損の原因になります。

商品説明動画

AQUA DROPs BLACK STYLE ドキュメントボックス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70212415
2022-07-11
用途: 経理締め作業中書類の整理
飲食業

経理書類内容ごとにポケットに分け、締め作業完了まで使用している。書類内容確認&追加といった頻繁な出し入れが、ストレスなしに行える。その上、蛇腹になっているので増える書類の量に対応できるのが、使い勝手が良い。しっかりとした作りなので、自立するのもうれしい点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする