曜日別特売
A-215 ホワイトボードカレンダー リヒトラブ 70213255

 

A-215 ホワイトボードカレンダー リヒトラブ 70213255
A-215 ホワイトボードカレンダー リヒトラブ 70213255
A-215 ホワイトボードカレンダー リヒトラブ 70213255
A-215 ホワイトボードカレンダー リヒトラブ 70213255

ホワイトボードカレンダー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード70213255品番A-215
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

万年カレンダーとホワイトボードが1つに。

寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×539×10トラスコ品番855-9828材質本体:ポリプロピレン、ホック・回転板:POMアズワン品番64-7665-11繰り返し・詰め替え対応
注意
※消えにくくなった文字は湿らせたティッシュやよく絞った柔らかい布等で拭き取ってください。

商品説明動画

この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする