曜日別特売
A-7342-0 机上台<幅390mm・引出し付ハイタイプ> リヒトラブ 70213456

 

A-7342-0 机上台<幅390mm・引出し付ハイタイプ> リヒトラブ 70213456
A-7342-0 机上台<幅390mm・引出し付ハイタイプ> リヒトラブ 70213456

机上台<幅390mm・引出し付ハイタイプ>

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード70213456品番A-7342-0
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

高さ160mmのハイタイプに便利な引出し付。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)390×250×160総耐荷重(kg)15(等分布)仕様組立式(工具付)材質本体:スチール、引出し:ABS樹脂、レール:硬質塩ビ寸法(mm)390×250×160間口(mm)390耐荷重(kg)15(等分布)引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×235×74コンセントなし引出しあり
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70213456
2020-07-28
用途: 机上で毎日
株式会社ヴェリプラス建設業・工事業

デスクトップPCの横にキャノン家庭用プリンターを設置しておりプリンターを乗せて使用しています。A4用紙を傷めずに保管、収納が出来て満足です。
引き出し内部にストッパーが無いので引き出しが落下するのが残念!有れば大満足です

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする