リヒトラブ
SMART FIT ACTACT スタンドペンケース<オーバルタイプLサイズ>
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
色
ブラック
ネイビー
ブラック
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70213666
品番
A-7695-24
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
やわらかく手触りのいいシリコン素材の立つペンケース。
色
ブラック
材質
シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
89×49×192
開閉
ファスナー
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
SMART FIT ACTACT スタンドペンケース<オーバルタイプLサイズ>
参考になった