リヒトラブ
ツイストリング製本用とじ具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1組
注文コード
70215653
品番
N-1822
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
差し替え・追加のできるリング・表紙
穴数
34
収納枚数(枚)
(ノートリーフ)150
適合サイズ
A4
材質
本体:ポリカーボネート、オープナー:ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
24×25×284
注意
※オープナー1組(2枚)付き。
※国際標準(8.47mm)のダブルリングノートピッチのB5・29穴、A4・34穴となります。