曜日別特売
DWK10-B 壁面埋込型 直列ユニット マスプロ電工 70216195

壁面埋込型 直列ユニット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個端子数1注文コード70216195品番DWK10-B
参考基準価格(税別)¥3,520販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
種別IN-OUT電流通過タイプ中継用端子形状F型対応デジタル放送、CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS電流容量(A)1(DC15V/AC30V)端子数1コンセント(プレート)1個用RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比(10~76MHz)2以下、(76~222MHz)1.8以下、(222~770MHz)1.8以下、(770~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下挿入損失(dB)(10~76MHz)1.9以下、(76~222MHz)1.4以下、(222~770MHz)1.9以下、(770~1489MHz)2.4以下、(1489~2150MHz)4以下、(2150~2681MHz)4以下、(2681~3224MHz)5.5以下端子間阻止量(dB以上)-結合量(dB)(10~76MHz)11.5以下、(76~222MHz)11.5以下、(222~770MHz)11.5以下、(770~1489MHz)12以下、(1489~2150MHz)14.5以下、(2150~2681MHz)15以下、(2681~3224MHz)16以下逆結合阻止量(dB以上)(10~76MHz)18、(76~222MHz)25、(222~770MHz)20、(770~1489MHz)18、(1489~2150MHz)15、(2150~2681MHz)15、(2681~3224MHz)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70216204
2021-11-10
用途: 旧式部品の更新に使用
サービス業

F型接栓の向きが可変出来、良く考えられていると思います。動作等何ら問題有りませんでした。出来る事なら、価格の改定(値下げ)を期待します。

1が参考にしています
対象商品 : 70216186
2019-03-17
用途: 8K対応にするため、テレビコンセントを変更した。

F型接線のねじ込むのに、6角の部分が埋もれて締め付けにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする