曜日別特売
DWKTD-B 壁面埋込型 直列ユニット マスプロ電工 70216238

壁面埋込型 直列ユニット

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個端子数1注文コード70216238品番DWKTD-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,300
種別TV-IN電流通過タイプ電源挿入型テレビ端子端子形状F型対応デジタル放送、CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS電流容量(A)1(DC15V/AC30V)端子数1コンセント(プレート)1個用電圧定在波比(10~76MHz)2以下、(76~222MHz)1.8以下、(222~770MHz)1.8以下、(770~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下挿入損失(dB)(10~76MHz)0.5以下、(76~222MHz)0.3以下、(222~770MHz)0.5以下、(770~1489MHz)0.7以下、(1489~2150MHz)1以下、(2150~2681MHz)1.5以下、(2681~3224MHz)2以下端子間阻止量(dB以上)-結合量(dB)-逆結合阻止量(dB以上)-

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70216238DWKTD-B03799558DWMTD-BDWKTD-B 壁面埋込型 直列ユニット 端末用 マスプロ電工 03799558壁面埋込型 直列ユニット 端末用マスプロ電工1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70216204
2021-11-10
用途: 旧式部品の更新に使用
サービス業

F型接栓の向きが可変出来、良く考えられていると思います。動作等何ら問題有りませんでした。出来る事なら、価格の改定(値下げ)を期待します。

1が参考にしています
対象商品 : 70216186
2019-03-17
用途: 8K対応にするため、テレビコンセントを変更した。

F型接線のねじ込むのに、6角の部分が埋もれて締め付けにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする