曜日別特売
FK859 ニッケル水素蓄電池 6V 3000mAh Panasonic(パナソニック) 70216362

ニッケル水素蓄電池 6V 3000mAh

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード70216362品番FK859
参考基準価格(税別)¥30,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
定格電圧(V)6バッテリー容量(mAh)3000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70216362
2023-03-30
用途: バッテリー交換の為
株式会社 泰斗

業者が11個の見積もりを提示・全く値引きなし・モノタロウさんで18個 購入。
知り合いの電気屋に作業して貰い業者の見積もり額より5万以上安く完了しました。
【大手の企業は「大名商売」するんだ~!】と電気屋さんが大笑いしておりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯/非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする