- スペースきれいナ~  with CAR ゲル10000PPM付き 木村スチール工業 70218269

- スペースきれいナ~  with CAR ゲル10000PPM付き 木村スチール工業 70218269
- スペースきれいナ~  with CAR ゲル10000PPM付き 木村スチール工業 70218269
- スペースきれいナ~  with CAR ゲル10000PPM付き 木村スチール工業 70218269

スペースきれいナ~ with CAR ゲル10000PPM付き

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1セット注文コード70218269品番-
参考基準価格(税別)¥102,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

自動車内や6畳より狭い車内や空間に浮遊する細菌や悪臭を徹底的に除菌・脱臭します。
また車載DC電源の仕様が可能です。
狭い車内や小さい部屋で使用可能な、コンパクト設計。
多くの自治体で活動している救急車や消防車などで使用中です。

仕様使用薬剤:専用ゲル(安定化二酸化塩素)寸法(mm)130×160×110質量(kg)1.2電源(V)DC12V 1W適合床面積6畳以下アズワン品番64-7814-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする