※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
ナイロンメッシュ 目開き 263μm PA-263μシリーズ 長さ別カット品
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
アズワン品番
3-3069-19-05
3-3069-19-02
3-3069-19-03
3-3069-19-04
3-3069-19-05
3-3069-19-06
3-3069-19-07
3-3069-19-08
3-3069-19-09
3-3069-19-10
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70219355
品番
PA-263μ
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
アズワン品番
3-3069-19-05
長さ(m)
5
メッシュ
(2.54cm)60×60
目開き(μm)
263(平均)
開口率(%)
39
線径(μm)
160
厚さ(μm)
290
幅(cm)
108
材質
ナイロン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000