PA-30μ ナイロンメッシュ 目開き 30μm PA-30μシリーズ 長さ別カット品 アズワン 70219416

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナイロンメッシュ 目開き 30μm PA-30μシリーズ 長さ別カット品

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
アズワン品番3-3069-06-02
内容量1枚注文コード70219416品番PA-30μ
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥28,490
販売価格(税別)
25,900
材質ナイロン長さ(m)2幅(cm)108厚さ(μm)47メッシュ(2.54cm)420×420アズワン品番3-3069-06-02線径(μm)30開口率(%)25目開き(μm)30(平均)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする