※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
ナイロンメッシュ 目開き 30μm PA-30μシリーズ 長さ別カット品
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
アズワン品番
3-3069-06-07
3-3069-06-02
3-3069-06-03
3-3069-06-04
3-3069-06-05
3-3069-06-06
3-3069-06-07
3-3069-06-08
3-3069-06-09
3-3069-06-10
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70219468
品番
PA-30μ
参考基準価格(税別)
¥91,000
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
材質
ナイロン
長さ(m)
7
幅(cm)
108
厚さ(μm)
47
メッシュ
(2.54cm)420×420
アズワン品番
3-3069-06-07
線径(μm)
30
開口率(%)
25
目開き(μm)
30(平均)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000