※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
ナイロンメッシュ 目開き 38μm PA-38μシリーズ 長さ別カット品
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
アズワン品番
3-3069-07-04
3-3069-07-02
3-3069-07-03
3-3069-07-04
3-3069-07-05
3-3069-07-06
3-3069-07-07
3-3069-07-08
3-3069-07-09
3-3069-07-10
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70219529
品番
PA-38μ
参考基準価格(税別)
¥43,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
材質
ナイロン
長さ(m)
4
幅(cm)
115
厚さ(μm)
60
メッシュ
(2.54cm)350×350
アズワン品番
3-3069-07-04
線径(μm)
35
開口率(%)
27
目開き(μm)
38(平均)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000