※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
ナイロンメッシュ 目開き 70μm PA-70μシリーズ 長さ別カット品
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
アズワン品番
3-3069-12-05
3-3069-12-02
3-3069-12-03
3-3069-12-04
3-3069-12-05
3-3069-12-06
3-3069-12-07
3-3069-12-08
3-3069-12-09
3-3069-12-10
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70220073
品番
PA-70μ
参考基準価格(税別)
¥17,350
販売価格(税込)
¥18,895
販売価格(税別)
¥
17,177
バスケットに入れる
アズワン品番
3-3069-12-05
長さ(m)
5
メッシュ
(2.54cm)225×225
目開き(μm)
70(平均)
開口率(%)
38
線径(μm)
43
厚さ(μm)
78
幅(cm)
115
材質
ナイロン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000