※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
ポリエチレンメッシュ #14シリーズ 長さ別カット品
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
アズワン品番
3-3067-14-09
3-3067-14-01
3-3067-14-02
3-3067-14-03
3-3067-14-04
3-3067-14-05
3-3067-14-06
3-3067-14-07
3-3067-14-08
3-3067-14-09
3-3067-14-10
3-3068-14-01
3-3068-14-02
3-3068-14-03
3-3068-14-04
3-3068-14-05
3-3068-14-06
3-3068-14-07
3-3068-14-08
3-3068-14-09
3-3068-14-10
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70220807
品番
PE92-#14
参考基準価格(税別)
¥23,940
販売価格(税込)
¥26,071
販売価格(税別)
¥
23,701
バスケットに入れる
材質
PE(ポリエチレン)
幅(mm)
940
長さ(m)
9
メッシュ
14#
アズワン品番
3-3067-14-09
目開き(μm)
1571
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※幅公差:+20mm、-10mm
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000