※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
ポリエチレンメッシュ #150シリーズ 長さ別カット品
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
アズワン品番
3-3068-03-06
3-3067-03-01
3-3067-03-02
3-3067-03-03
3-3067-03-04
3-3067-03-05
3-3067-03-06
3-3067-03-07
3-3067-03-08
3-3067-03-09
3-3067-03-10
3-3068-03-01
3-3068-03-02
3-3068-03-03
3-3068-03-04
3-3068-03-05
3-3068-03-06
3-3068-03-07
3-3068-03-08
3-3068-03-09
3-3068-03-10
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70221078
品番
PE122-#150
参考基準価格(税別)
¥26,220
販売価格(税込)
¥28,554
販売価格(税別)
¥
25,958
バスケットに入れる
アズワン品番
3-3068-03-06
長さ(m)
6
材質
PE(ポリエチレン)
メッシュ
150#
目開き(μm)
144
幅(mm)
1220
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※幅公差:+20mm、-10mm
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000