曜日別特売
PE122-#150 ポリエチレンメッシュ #150シリーズ 長さ別カット品 アズワン 70221087

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリエチレンメッシュ #150シリーズ 長さ別カット品

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
アズワン品番3-3068-03-07
内容量1枚注文コード70221087品番PE122-#150
参考基準価格(税別)¥30,590販売価格(税込)¥33,312
販売価格(税別)
30,284
アズワン品番3-3068-03-07長さ(m)7材質PE(ポリエチレン)メッシュ150#目開き(μm)144幅(mm)1220
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※幅公差:+20mm、-10mm

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする