※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
ポリエチレンメッシュ #18シリーズ 長さ別カット品
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
アズワン品番
3-3067-13-01
3-3067-13-01
3-3067-13-02
3-3067-13-03
3-3067-13-04
3-3067-13-05
3-3067-13-06
3-3067-13-07
3-3067-13-08
3-3067-13-09
3-3067-13-10
3-3068-13-01
3-3068-13-02
3-3068-13-03
3-3068-13-04
3-3068-13-05
3-3068-13-06
3-3068-13-07
3-3068-13-08
3-3068-13-09
3-3068-13-10
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70221324
品番
PE92-#18
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,617
販売価格(税別)
¥
1,470
バスケットに入れる
材質
PE(ポリエチレン)
幅(mm)
940
長さ(m)
1
メッシュ
18#
アズワン品番
3-3067-13-01
目開き(μm)
1242
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※幅公差:+20mm、-10mm
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000