※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
ポリエチレンメッシュ #200シリーズ 長さ別カット品
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
アズワン品番
3-3067-01-08
3-3067-01-01
3-3067-01-02
3-3067-01-03
3-3067-01-04
3-3067-01-05
3-3067-01-06
3-3067-01-07
3-3067-01-08
3-3067-01-09
3-3067-01-10
3-3068-01-01
3-3068-01-02
3-3068-01-03
3-3068-01-04
3-3068-01-05
3-3068-01-06
3-3068-01-07
3-3068-01-08
3-3068-01-09
3-3068-01-10
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70221595
品番
PE92-#200
参考基準価格(税別)
¥31,840
販売価格(税込)
¥34,674
販売価格(税別)
¥
31,522
バスケットに入れる
アズワン品番
3-3067-01-08
長さ(m)
8
材質
PE(ポリエチレン)
メッシュ
200#
目開き(μm)
122
幅(mm)
940
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※幅公差:+20mm、-10mm
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000