※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
ポリエチレンメッシュ #50シリーズ 長さ別カット品
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
アズワン品番
3-3068-09-08
3-3067-09-01
3-3067-09-02
3-3067-09-03
3-3067-09-04
3-3067-09-05
3-3067-09-06
3-3067-09-07
3-3067-09-08
3-3067-09-09
3-3067-09-10
3-3068-09-01
3-3068-09-02
3-3068-09-03
3-3068-09-04
3-3068-09-05
3-3068-09-06
3-3068-09-07
3-3068-09-08
3-3068-09-09
3-3068-09-10
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70222496
品番
PE122-#50
参考基準価格(税別)
¥16,160
販売価格(税込)
¥17,598
販売価格(税別)
¥
15,998
バスケットに入れる
材質
PE(ポリエチレン)
幅(mm)
1220
長さ(m)
8
メッシュ
50#
アズワン品番
3-3068-09-08
目開き(μm)
376
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※幅公差:+20mm、-10mm
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000