曜日別特売
S-140 レジンコーティング シュアラスター 70223284

S-140 レジンコーティング シュアラスター 70223284
S-140 レジンコーティング シュアラスター 70223284
S-140 レジンコーティング シュアラスター 70223284
S-140 レジンコーティング シュアラスター 70223284
S-140 レジンコーティング シュアラスター 70223284
S-140 レジンコーティング シュアラスター 70223284
S-140 レジンコーティング シュアラスター 70223284

レジンコーティング

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード70223284品番S-140
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

新開発「造膜型高耐久ハイブリッドコーティング」伸縮性に富んだコーティング成分が下地の膨張・収縮にも追従し、高耐久被膜を形成。経年劣化により白化した未塗装樹脂パーツの黒さ・艶を復活させます。
UV吸収剤配合により紫外線による下地の白化から護ります。
細やかな隙間や縁などにもしっかり塗り込めるテーパー加工の専用スポンジ付き

用途レジンコーティング「造膜型高耐久ハイブリッドコーティング」付属品専用スポンジ3個・専用クロス使用箇所車・バイクの外装未塗装樹脂パーツ危険等級耐久性6か月(メーカー試験による)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量6mL特性耐紫外線、つや出し危険物の性状非水溶性
注意
※用途以外には使用しないでください。
※使用前に目立たない箇所で使用し、問題が発生した場合は使用を中止する。
※キズの原因になるので、風の強いと時や砂ぼこりの多い所では使用しないでください。
※キズの原因になるので、地面に落としたスポンジは使用しないでください。
※炎天下や未塗装樹脂パーツが熱いときには使用しないでください。
※使用後はせっけんで手を洗ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-02-24
用途: 車の未塗装部分
その他業種

使いやすくゴムにも使用出来る事が良かったです。
スポンジも細く隙間に塗るのも楽でした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする