曜日別特売
NV M のびのび素材フルジップジャケット さっと羽織れる 肌触り快適 紳士 ケアファッション 70223486

のびのび素材フルジップジャケット さっと羽織れる 肌触り快適 紳士

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズM
ネイビー
内容量1着注文コード70223486品番NV M
参考基準価格(税別)¥3,580販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

『のびのび素材フルジップジャケット さっと羽織れる 肌触り快適 紳士』は、さっと羽織れて着回しのきくジャケットです。名前が書けるタグ付きなので、施設での洗濯後も間違いを防止できます。伸縮性に優れた素材を使用しているため、腕を上げたり、体を動かしたりしてもストレスを感じにくく、アクティブな動きにも対応できます。柔らかく肌触りの良い素材を使用しているため、快適な着心地で長時間着用しても疲れにくいです。

用途紳士用のジャケットに。ネイビーサイズM折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×300×50適応胸囲(cm)(目安)M:88から96・L:96から104・LL:104から112・3L:108から116性別男性用適応ウエスト(cm)M:76から84・L:84から94・LL:94から104・3L:98から108
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする