曜日別特売
CHC L のびのび素材ストレートパンツ 上下別売り 着心地快適 紳士用 ケアファッション 70223565

のびのび素材ストレートパンツ 上下別売り 着心地快適 紳士用

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
サイズL
チャコール
内容量1枚注文コード70223565品番CHC L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

『のびのび素材ストレートパンツ 上下別売り 着心地快適 紳士用』は、上下別売りなのでお好みの組み合わせをお選びいただけます。名前記入欄付きなので、施設での洗濯後も間違いを防止できます。伸縮性に優れた素材を使用しております。そのため、動きやすく、長時間着用してもストレスを感じにくいのが特徴です。伸縮性だけでなく、肌触りも非常に滑らかで快適です。ストレートシルエットなので、どんな体型の方にも合わせやすいです。また、脚長効果も期待できます。

用途紳士用のストレートパンツに。チャコールサイズL折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×300×50性別男性用適応ウエスト(cm)(目安)M:76~84、L:84~94、LL:94~104
注意
※ウエストゴム取替え仕様ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70223565CHC L11069208820882-32CHC L 820882紳士ストレートパンツ ケアファッション 11069208820882紳士ストレートパンツケアファッション1枚
2,398
税込2,638
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする