曜日別特売
NV L のびのび素材ストレートパンツ 上下別売り 着心地快適 紳士用 ケアファッション 70223626

のびのび素材ストレートパンツ 上下別売り 着心地快適 紳士用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズL
ネイビー
内容量1枚注文コード70223626品番NV L
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

『のびのび素材ストレートパンツ 上下別売り 着心地快適 紳士用』は、上下別売りなのでお好みの組み合わせをお選びいただけます。名前記入欄付きなので、施設での洗濯後も間違いを防止できます。伸縮性に優れた素材を使用しております。そのため、動きやすく、長時間着用してもストレスを感じにくいのが特徴です。伸縮性だけでなく、肌触りも非常に滑らかで快適です。ストレートシルエットなので、どんな体型の方にも合わせやすいです。また、脚長効果も期待できます。

用途紳士用のストレートパンツに。ネイビーサイズL折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×300×50性別男性用適応ウエスト(cm)(目安)M:76~84、L:84~94、LL:94~104
注意
※ウエストゴム取替え仕様ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする