PH L カットズロース(2枚組) 裾ゴム入り ゆったり履き心地快適 婦人用 ケアファッション 70223879

 

PH L カットズロース(2枚組) 裾ゴム入り ゆったり履き心地快適 婦人用 ケアファッション 70223879
PH L カットズロース(2枚組) 裾ゴム入り ゆったり履き心地快適 婦人用 ケアファッション 70223879

カットズロース(2枚組) 裾ゴム入り ゆったり履き心地快適 婦人用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズL
ピーチ
内容量1組注文コード70223879品番PH L
参考基準価格(税別)¥2,280販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

『カットズロース(2枚組) 裾ゴム入り ゆったり履き心地快適 婦人用』は、はき心地や機能性に優れたショーツです。裾部分ゴム入りで足口をやさしく包み込みます。しめつけない、ゆったり大きめタイプの下ばきです。名前記入欄付きで、施設などでの洗濯後も間違いを防止できます。

用途婦人用のショーツに。ピーチサイズL総丈(cm)M:32、L:33、LL:35ヒップ(cm)(対応目安)M:87~95・L:92~100・LL:97~105折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×240×50性別女性用適応ウエスト(cm)(目安)M:64~70・L:69~77・LL:77~85
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする