WH 2L カットズロース(2枚組) 裾ゴム入り ゆったり履き心地快適 婦人用 ケアファッション 70223897

 

WH 2L カットズロース(2枚組) 裾ゴム入り ゆったり履き心地快適 婦人用 ケアファッション 70223897
WH 2L カットズロース(2枚組) 裾ゴム入り ゆったり履き心地快適 婦人用 ケアファッション 70223897

カットズロース(2枚組) 裾ゴム入り ゆったり履き心地快適 婦人用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズLL
ホワイト
内容量1組注文コード70223897品番WH 2L
参考基準価格(税別)¥2,280販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

『カットズロース(2枚組) 裾ゴム入り ゆったり履き心地快適 婦人用』は、はき心地や機能性に優れたショーツです。裾部分ゴム入りで足口をやさしく包み込みます。しめつけない、ゆったり大きめタイプの下ばきです。名前記入欄付きで、施設などでの洗濯後も間違いを防止できます。

用途婦人用のショーツに。ホワイトサイズLL総丈(cm)M:32、L:33、LL:35ヒップ(cm)(対応目安)M:87~95・L:92~100・LL:97~105折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×240×50性別女性用適応ウエスト(cm)(目安)M:64~70・L:69~77・LL:77~85
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする