WI 2L ストレッチ1分丈ショーツ(2枚組) 縫い目なし のび素材はき心地快適 ケアファッション 70223958

 

WI 2L ストレッチ1分丈ショーツ(2枚組) 縫い目なし のび素材はき心地快適 ケアファッション 70223958
WI 2L ストレッチ1分丈ショーツ(2枚組) 縫い目なし のび素材はき心地快適 ケアファッション 70223958

ストレッチ1分丈ショーツ(2枚組) 縫い目なし のび素材はき心地快適

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズLL
ワイン
内容量1組注文コード70223958品番WI 2L
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

『ストレッチ1分丈ショーツ(2枚組) 縫い目なし のび素材はき心地快適』は、はき心地や機能性に優れたショーツです。やさしくフィットして美しい形にお尻を保ちます。360°縫い目なしで脇に縫い目がないので、肌当たりが優しく、縦、横に伸びてお尻にフィットします。おなかに優しいウエスト折り返し仕様で、ウエストゴム不使用の幅広折返しでおなかを締め付けません。お尻をキレイに包み込む設計なので、お尻の形を整えすっぽりと包み込みます。

用途婦人用のショーツに。ワインサイズLL総丈(cm)M:27、L:29、LL:31ヒップ(cm)(対応目安)M:87~95・L:92~100・LL:97~105折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×240×50性別女性用適応ウエスト(cm)(目安)M:64~70・L:69~77・LL:77~85
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする