GY 2L ストレッチショーツ(2枚組) 縫い目なし のびのび素材はき心地快適 ケアファッション 70223985

 

GY 2L ストレッチショーツ(2枚組) 縫い目なし のびのび素材はき心地快適 ケアファッション 70223985
GY 2L ストレッチショーツ(2枚組) 縫い目なし のびのび素材はき心地快適 ケアファッション 70223985

ストレッチショーツ(2枚組) 縫い目なし のびのび素材はき心地快適

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズLL
グレー
内容量1組注文コード70223985品番GY 2L
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

『ストレッチショーツ(2枚組) 縫い目なし のびのび素材はき心地快適』は、はき心地や機能性に優れたショーツです。お尻をすっぽり包んで”美尻”をキープします。360°縫い目なしで脇に縫い目がないので肌当たりが優しく、縦、横に伸びてお尻にフィットします。おなかに優しいウエスト折り返し仕様でウエストゴム不使用の幅広折返しなので、おなかを締め付けません。お尻をキレイに包み込む設計なので、お尻の形を整えすっぽりと包み込みます。

用途婦人用のショーツに。グレーサイズLL総丈(cm)M:27、L:29、LL:31ヒップ(cm)(対応目安)M:87~95・L:92~100・LL:97~105折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×240×50性別女性用適応ウエスト(cm)(目安)M:64~70・L:69~77・LL:77~85
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする