曜日別特売
L 3分袖シャツ(2枚組) 綿100% 着心地快適 洗濯機丸洗い 婦人用 WH ケアファッション 70224195

3分袖シャツ(2枚組) 綿100% 着心地快適 洗濯機丸洗い 婦人用 WH

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズL
内容量1組注文コード70224195品番L
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

『3分袖シャツ(2枚組) 綿100% 着心地快適 洗濯機丸洗い 婦人用 WH』は、半袖と5分袖の中間の長さ、具体的には肘から上腕の半分くらいまでの長さの袖を持つシャツです。半袖よりも袖が長いため、日差しから肌を守ることができ、冷房の効いた室内でも快適に過ごせます。また、5分袖よりも袖が短いため、腕回りの動きが妨げられず、作業がしやすくなります。2枚組なのでお買い得です。綿100%素材によるさわやかな着心地が魅力的です。洗濯機で丸洗いすることができるので管理が楽で、常に清潔に保つことができます。春、夏、秋など、幅広い季節に着用できます。特に、肌寒い朝晩や、冷房の効いた室内など、半袖では肌寒いと感じるときにおすすめです。

用途オールシーズン、特に暑い環境下での婦人用シャツに。ホワイトサイズLバスト(cm)(対応目安)M:79~87・L:86~94・LL:93~101折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×240×50性別女性用適応ウエスト(cm)(目安)M:64~70・L:69~77・LL:77~85
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする