1959 ピアノ下楽譜収納ワゴン タワー 山崎実業 70230294

1959 ピアノ下楽譜収納ワゴン タワー 山崎実業 70230294
1959 ピアノ下楽譜収納ワゴン タワー 山崎実業 70230294
1959 ピアノ下楽譜収納ワゴン タワー 山崎実業 70230294
1959 ピアノ下楽譜収納ワゴン タワー 山崎実業 70230294
1959 ピアノ下楽譜収納ワゴン タワー 山崎実業 70230294

ピアノ下楽譜収納ワゴン タワー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可地域運賃8日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード70230294品番1959
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,920
販売価格(税別)
7,200

ピアノの楽譜をスッキリまとめて足元に置けるキャスター付きのコンパクトなミニワゴン。置き場所に困る楽譜をピアノ下に収納できるワゴン。キャスター付きなので、移動もスムーズです。場所を取らず、コンパクトに収納できるサイズ。天板にはヘッドフォンなどの小物を置けます。

ホワイト質量(kg)3.8耐荷重(kg)楽譜収納部:約4(仕切り1つあたり) 天板:約2付属品スパナ材質本体:スチール(粉体塗装) キャスター:ナイロン質量(g)約3800段数2幅(cm)20キャスターあり高さ(cm)43.5奥行き(cm)25

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする