曜日別特売
1867 引っ掛けティッシュケース タワー 山崎実業 70230565

1867 引っ掛けティッシュケース タワー 山崎実業 70230565
1867 引っ掛けティッシュケース タワー 山崎実業 70230565
1867 引っ掛けティッシュケース タワー 山崎実業 70230565
1867 引っ掛けティッシュケース タワー 山崎実業 70230565
1867 引っ掛けティッシュケース タワー 山崎実業 70230565

引っ掛けティッシュケース タワー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可地域運賃7日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード70230565品番1867
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,420
販売価格(税別)
2,200

引っ掛けフックを差し変えて、ティッシュペーパーが取りやすい向きで吊るせます。フックを差し変えるだけで、ティッシュペーパーの取り出し口の向きを変えることができるので、吊るしていてもサッと取り出せます。取り出しやすく、タオルバーに掛けて収納。ラックのフレームなど、お好みの場所に引っ掛けてティッシュペーパーを設置できます。ペットにイタズラされにくい向きに設置できます。台座背面の差し込み口がT字になっているのでフックの向きを90°ずつ調節できるので、フックの向きを4方向に変えられます。

付属品緩衝材×2材質本体・台座:ABS樹脂 フック:スチール(粉体塗装) ストッパー:シリコーンホワイト質量(g)約380備考取り付け可能なポール・バー 直径3.4cm以内のポール・D3.4×H4cm以内のバーシリーズtower適合サイズ収納可能なティッシュボックス:高さ7cmまでの一般的なティッシュボックス ※枚数の目安:200組(400枚)以内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×10×33.5(フック縦向き使用時)耐荷重(g)500繰り返し・詰め替え対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする