ECAT-070H-ROM リサイクルトナー キヤノン対応 トナーカートリッジ070/070H(残量表示有・無) エクシア 70230836

リサイクルトナー キヤノン対応 トナーカートリッジ070/070H(残量表示有・無)

(1件のレビュー)
内容量1個適合機種LBP244/241 MF467dw印字枚数10200枚注文コード70230836品番ECAT-070H-ROM
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。
どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。
充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。
より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。
使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。
メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。

適合機種LBP244/241 MF467dw種別リサイクル適合規格E&Qマーク印字枚数10200枚インク色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合メーカーキャノン
注意
※残量表示非対応モデル(ECAT-070、ECAT-070H)では、MF467dwには対応しておりません。
※残量表示非対応モデル(ECAT-070、ECAT-070H)では、エラー解除操作が必要となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64719998
2024-07-29
用途: 事務処理内の印刷機に使用
大和機工株式会社建設業・工事業

新品プリンターに初めて使用しましたが、購入初日は特に問題なかったのですが、2日目、印刷1枚目
から、真っ黒で全く使用できなくなり、返品しました。リサイクル品というのは、そういうももなのでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トナー/感光体(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする