SC-RAX220S+1P585-SPP3-STD 「Softbank 4G LTE」 専用IoT/M2Mダイヤルアップルータ AX220S 3年保証サービスパックプラスセット サン電子(PC) 70230967

SC-RAX220S+1P585-SPP3-STD 「Softbank 4G LTE」 専用IoT/M2Mダイヤルアップルータ AX220S 3年保証サービスパックプラスセット サン電子(PC) 70230967
SC-RAX220S+1P585-SPP3-STD 「Softbank 4G LTE」 専用IoT/M2Mダイヤルアップルータ AX220S 3年保証サービスパックプラスセット サン電子(PC) 70230967

「Softbank 4G LTE」 専用IoT/M2Mダイヤルアップルータ AX220S 3年保証サービスパックプラスセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード70230967品番SC-RAX220S+1P585-SPP3-STD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

ソフトバンクのLTE網専用。AMTelecom社の通信モジュール「AML570」を搭載した、ルータ機能搭載高性能通信アダプタ。イーサネットポート1ポート搭載したモバイルルータ機能に加え、RS232Cインターフェース×1を搭載により、後位端末によるATコマンド制御が可能なモデムモード、RS232C⇔IPパケット変換を実現するプロコンモード等搭載。統合デバイスマネージメントサービス「SunDMS」に標準対応。
保証期間中の保守サービスを「先出しセンドバック保守」にアップグレード(先出しで代替機器を送るサービス)
保証期間中、対象機器のリモート運用管理SunDMSの全てのサービス(通常110円/月)がご利用できます。
※購入いただくと製品と同時にCD-ROMが送付されます。サービスを受けるにはWebからのユーザー登録が必要です。

用途ソフトバンクのLTE回線専用モデル。ソフトバンクのLTE網でデータ通信が可能。低速向け製品。グレー周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))保証期間3年伝送速度(Mbps)上り:最大1/下り:最大1伝送方法LTERoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線/有線LANルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする