曜日別特売
11SDRX50ST1+1P585-SPP3-STD DRX5002SET1 3年保証サービスパックプラスセット サン電子(PC) 70231037

11SDRX50ST1+1P585-SPP3-STD DRX5002SET1 3年保証サービスパックプラスセット サン電子(PC) 70231037
11SDRX50ST1+1P585-SPP3-STD DRX5002SET1 3年保証サービスパックプラスセット サン電子(PC) 70231037
11SDRX50ST1+1P585-SPP3-STD DRX5002SET1 3年保証サービスパックプラスセット サン電子(PC) 70231037
11SDRX50ST1+1P585-SPP3-STD DRX5002SET1 3年保証サービスパックプラスセット サン電子(PC) 70231037
11SDRX50ST1+1P585-SPP3-STD DRX5002SET1 3年保証サービスパックプラスセット サン電子(PC) 70231037
11SDRX50ST1+1P585-SPP3-STD DRX5002SET1 3年保証サービスパックプラスセット サン電子(PC) 70231037
11SDRX50ST1+1P585-SPP3-STD DRX5002SET1 3年保証サービスパックプラスセット サン電子(PC) 70231037
11SDRX50ST1+1P585-SPP3-STD DRX5002SET1 3年保証サービスパックプラスセット サン電子(PC) 70231037
11SDRX50ST1+1P585-SPP3-STD DRX5002SET1 3年保証サービスパックプラスセット サン電子(PC) 70231037
11SDRX50ST1+1P585-SPP3-STD DRX5002SET1 3年保証サービスパックプラスセット サン電子(PC) 70231037

DRX5002SET1 3年保証サービスパックプラスセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード70231037品番11SDRX50ST1+1P585-SPP3-STD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI(いずれもMVNO含む)のLTE網に対応したDRX5002 に、ACアダプタがセットになったオールインワンモデル。
《DRX5002 製品説明》
SIMスロットが2個備わっており、それぞれ異なるキャリアのSIMを挿入することで冗長化が実現します。
これにより、通信障害発生時に主回線から副回線に切り替え、お客様の大切な通信を継続します。
WAN側へ通信するためのアンテナが内蔵されており、別途アンテナを購入する必要がないため設置が簡単にできます。
また内蔵アンテナで通信が困難な場合、外部アンテナの接続が可能です(例:金属製ボックスにDRX本体を納める場合など)。
高速通信可能で大容量通信(高解像度のネットワークカメラなど)を行う現場に最適です。
またVPN通信時も高速となり、リモートメンテナンス運用もスムーズに実現します。※RXシリーズと比較。
IPsecVPN、PPTP(サーバ機能)、L2TP/IPsec v2(サーバ機能)に対応しております。※L2TP/IPsec v3対応予定有。
NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI及び各種MVNOに対応。キャリアに合わせて機器を選定する必要がなく、設置後のキャリア見直しも対応可能です。
Roosterシリーズの安心・安定運用をより高い次元で行うため、ファームウェアの更新やログ、温度電圧管理、死活監視などの遠隔集中管理機能を提供します。
保証期間中、対象機器のリモート運用管理SunDMSの全てのサービス(通常110円/月)がご利用できます。
※購入いただくと製品と同時にCD-ROMが送付されます。サービスを受けるにはWebからのユーザー登録が必要です。

インターフェース
【イーサネット】1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T×2ポート (MDI/MDI-X 自動判別 全2重)
【アンテナコネクタ】SMA×2
【モバイルインタフェース】 B1(1920~1980MHz[UL]、2110~2170MHz[DL]) , B8(880~915MHz[UL]、925~960MHz[DL]) , B18(815~830MHz[UL]、860~875MHz[DL]) , B19(830~845MHz[UL]、875~890MHz[DL]) , B39(1880~1920MHz[UL]、1880~1920MHz[DL])
付属品ACアダプタ×1、スタートアップマニュアル(保証書付き)適合リモートセットアップ:可能(Webブラウザ/SSH/SunDMS)材質ケース:樹脂、取付具:鋼板質量(g)約240(本体のみ)規格JIS D 1601-1995 3種-A種(自動車部品振動試験規格)、VCCIクラスA、JC-STAR★1(セキュリティ要件適合及びラベリング制度 レベル1)消費電力(W)(最大)12/(平均)5/(おやすみモード)0.8対応各種ブロードバンド回線:対応、UIMカード:nanoSIM×2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約128×81×29 (突起部、取付金具除く)保証期間3年モードおやすみモード(省電力モード):対応動作温度(℃)-20~65動作湿度(%)25~85(結露なきこと)アンテナモバイル:外付け、内蔵RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧DC5~27.4V(±5%)回線種別LTE(NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク)MTBF(時間)230000
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。
※屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする