曜日別特売
KR7030 柔らかいEVA安全ラバーブーツ KITA(喜多) 70243757

KR7030 柔らかいEVA安全ラバーブーツ KITA(喜多) 70243757
KR7030 柔らかいEVA安全ラバーブーツ KITA(喜多) 70243757
KR7030 柔らかいEVA安全ラバーブーツ KITA(喜多) 70243757

柔らかいEVA安全ラバーブーツ

(3件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5~25
オレンジ
内容量1足注文コード70243757品番KR7030
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

超軽量素材のEVAラバー素材の樹脂先芯入安全長靴です
裏地なしのため、汚れたら丸洗いOK!・EVA樹脂が持つ軽量性とゴムの優れた屈曲性を併せ持ったセーフティブーツ
合成ゴム配合のため、通常のEVA素材より、柔らかく屈曲性が良く履きやすい!
脱ぎ履きに便利なカカト部にキックバック付
インジェクション製法&EVA素材のため、軽さと水漏れしにくい構造が売りの長靴です
靴底はゴム貼り仕様で滑りにくい!
カラー展開も豊富に4色展開!

オレンジ質量(g)約460(Lサイズ)足幅3Eサイズ(cm)24.5~25サイズM種類セーフティシューズ材質(アッパー)EVA樹脂/合成ゴム材質(ソール)EVA樹脂 合成ゴム(耐油性)機能超軽量・屈曲性、耐滑、耐熱、耐寒、耐油材質(先芯)樹脂靴タイプブーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70243732
2020-01-29
用途: 現場作業
製造業

滑りにくく軽くて使い勝手が良かったが、2ヶ月(週2~3回程度使用)でつま先が少し裂け、水が漏れ始めた。。。接着剤で補修して利用中。もっと丈夫だったら文句無し!

2が参考にしています
対象商品 : 70243653
2019-12-07
用途: 屋外作業
株式会社セイヒョー製造業

軽い、柔らかいので作業の疲労度が軽減。
底も滑りにくい。

対象商品 : 70243748
2019-02-12
用途: 現場作業
建設業・工事業

軽くて履きやすい EVAなので寒いときでも冷えない感じ

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする