アマテイ
針金連結釘 コンクリート用
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
長さ(mm)
38
32
38
45
50
57
65
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(300本×20巻)
注文コード
70243933
品番
NC2538K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
コンクリート釘を釘打機用に連結したものです。施工性に優れ、作業の効率が図れます。トンネル工事、型枠等、各種土木工事などでご愛用いただいています。
用途
木材や建築材等をコンクリートへ取り付ける。
長さ(mm)
38
形状
スムース
線径(Φmm)
2.5
表面処理
ユニクロメッキ
頭部径(Φmm)
5.6
注意
※針金連結。