曜日別特売
NC2565K 針金連結釘  コンクリート用 アマテイ 70243976

針金連結釘 コンクリート用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
長さ(mm)65
内容量1ケース(300本×20巻)注文コード70243976品番NC2565K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

コンクリート釘を釘打機用に連結したものです。施工性に優れ、作業の効率が図れます。トンネル工事、型枠等、各種土木工事などでご愛用いただいています。

用途木材や建築材等をコンクリートへ取り付ける。長さ(mm)65形状スムース線径(Φmm)2.5表面処理ユニクロメッキ頭部径(Φmm)5.6
注意
※針金連結。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4228:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする