EHP-CN300MBU ステレオヘッドホン マイク付 スマホ用 カナルタイプ CN300 エレコム 70244527

EHP-CN300MBU ステレオヘッドホン マイク付 スマホ用 カナルタイプ CN300 エレコム 70244527
EHP-CN300MBU ステレオヘッドホン マイク付 スマホ用 カナルタイプ CN300 エレコム 70244527

ステレオヘッドホン マイク付 スマホ用 カナルタイプ CN300

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード70244527品番EHP-CN300MBU
参考基準価格(税別)¥2,280販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

コンパクトながらバランスの良い音質とキレのある低音を再生。
音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイク付きのステレオヘッドホン。

コード長さ(m)1.2(Y型)付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、取扱説明書型式密閉型、耳栓タイプブルー質量(g)約4(コード含まず)対応機種【リモコンマイク】Φ3.5mm 4極ミニジャックを搭載するスマートフォン/タブレット/ミュージックプレーヤーなど。※一部対応しない機器があります保証期間6カ月間再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状Φ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック型)最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする